Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES 254.43, Riegler T-Stück G 3/8/R 3/8 innen/außen/innen, zylindrisch nach DIN E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-482816
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112824
EAN/GTIN:
     4047322269650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ES 254.43, 112824, T-Stück G 3/8/R 3/8 innen/außen/innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1, konisch nach ISO 7/1, Edelstahl 1.4404, Druckbereich: max. 150 bar Betriebstemp.: -20°C bis +150°C

T-Stück, innen/außen/innen, G/R 3/8, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Edelstahl 1.4404

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
Gewinde:
G/R 3/8
Betriebsdruck max.:
150 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
56,0 mm
L2:
24,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
ES 254.43
BAA059001:
112824
BAA271001:
4047322269650
BAA316001:
<p>T-Stück, innen/außen/innen, G/R 3/8, Edelstahl 1.4404</p>
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
€ 4,30*
ab € 17,63*
€ 23,47*
€ 4,90*
ab € 20,63*
€ 28,16*
2 Tage
31
€ 8,50*
ab € 21,40*
€ 28,36*
5 Tage
31
€ 4,90*
ab € 22,74*
€ 29,90*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.