Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-482812 Herst.-Nr.: 112820 EAN/GTIN: 4047322269612 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. ES 254.35, 112820, T-Stück G 3/8 innen/innen/innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4404 Druckbereich: max. 150 bar Betriebstemp.: -20°C bis +150°C T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150°C, Edelstahl 1.4404 , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 64 GRAMM | Gewinde: | G 3/8 | Betriebsdruck max.: | 150 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | L1: | 56,0 mm | L2: | 28,0 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | ES 254.35 | BAA059001: | 112820 | BAA271001: | 4047322269612 | BAA316001: | <p>T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, Edelstahl 1.4404</p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,67* | € 23,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,48* | € 28,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 21,36* | € 28,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,66* | € 29,93* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,05* | € 33,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|