Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES 253.16, Riegler Winkelstück G 1/4 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-482807
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112815
EAN/GTIN:
     4047322269568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ES 253.16, 112815, Winkelstück G 1/4 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 R 1/4 außen, konisch nach ISO 7/1 Edelstahl 1.4404 Druckbereich: max. 150 bar Betriebstemp.: -20°C bis +150°C

Winkelstück, innen/außen, G/R 1/4, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150°C, Edelstahl 1.4404

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28 GRAMM
Gewinde:
G/R 1/4
Betriebsdruck max.:
150 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
26,0 mm
L2:
21,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
ES 253.16
BAA059001:
112815
BAA271001:
4047322269568
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/außen, G/R 1/4, Edelstahl 1.4404</p>
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1655
€ 4,30*
ab € 9,50*
€ 13,16*
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 15,68*
2 Tage
1629
€ 8,50*
ab € 11,53*
€ 15,80*
5 Tage
1629
€ 4,90*
ab € 12,29*
€ 16,73*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.