Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-482801 Herst.-Nr.: 112809 EAN/GTIN: 4047322269506 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. ES 253.03, 112809, Winkelstück R 1/2 außen/außen, konisch nach ISO 7/1 Edelstahl 1.4404 Druckbereich: max. 150 bar Betriebstemp.: -20°C bis +150°C Winkelstück, außen/außen, R 1/2, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Edelstahl 1.4404 , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 56 GRAMM | Gewinde: | R 1/2 | Betriebsdruck max.: | 150 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | L1: | 30,0 mm | L2: | 30,0 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | ES 253.03 | BAA059001: | 112809 | BAA271001: | 4047322269506 | BAA316001: | <p>Winkelstück, außen/außen, R 1/2, Edelstahl 1.4404</p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,26* | € 24,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,47* | € 29,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,29* | € 29,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,69* | € 31,11* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,06* | € 34,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|