Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

89.1512-S-10, Riegler Kunststoffrohre aus PA 12 schwarz für Rohr-ø 15 x 12 mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-482387
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114000
EAN/GTIN:
     4047322223447
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

89.1512-S-10, 114000, Kunststoffrohre aus PA 12 schwarz für Rohr-ø 15 x 12 mm x 3m max. Betriebsdruck bei 20°C - 25bar VPE= 10 Stück

Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 25 bar,Rohr-ø 15x12, VPE 10 Stk.

Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.

Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Rohrlänge:
3 m
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Rohr-Innen-Ø:
12 mm
Rohr-Außen-Ø:
15 mm
Farbe:
schwarz
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
25 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
89.1512-S-10
BAA059001:
114000
BAA271001:
4047322223447
BAA316001:
<p>Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr-ø 15x12, VPE 10 Stk.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,50*
ab € 99,67*
€ 122,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,56*
€ 142,03*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 116,80*
€ 143,37*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 128,82*
€ 156,46*
Frei Haus
ab € 139,67*
€ 168,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN15
ab € 2,45*
Zubehör
Riegler
80.015
ab € 1,85*
Zubehör
Riegler
88.015
ab € 0,35*
Zubehör
Riegler
88.015-B
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-R
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-S
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
88.015-W
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.