Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

88.028-W, Riegler Rohrklemme Polypropylen für Rohr Außen-ø 28 mm Farbe: weiß Bet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-482362
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114050
EAN/GTIN:
     4047322290609
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Klemmschellen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

88.028-W, 114050, Rohrklemme Polypropylen für Rohr Außen-ø 28 mm Farbe: weiß Betriebstemperatur: max. 20°C Betriebsdruck: max. 12 bar

Rohrklemme, für Serie »speedfit«, Polypropylen, für Rohr Außen-ø 28 mm, weiß, Betriebstemperaturmax. 90 °C, PN max. 12 bar

Zur Wandbefestigung der starren PA- oder Aluminium-Rohre.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Material:
Polypropylen (PP)
für Rohr-Außen-Ø:
28 mm
Farbe:
weiß
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
88.028-W
BAA059001:
114050
BAA271001:
4047322290609
BAA316001:
<p>Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 28 mm, weiß</p
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,08*
2 Tage
52
1
€ 8,50*
ab € 0,67*
€ 1,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,30*
4 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 0,83*
€ 1,39*
2 Tage
52
1
€ 6,80*
ab € 0,87*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.