Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

88.018, Riegler Rohrklemmen für Rohr Außen-ø 18 mm Werkstoff PP max. Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-482348
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114031
EAN/GTIN:
     4047322204330
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

88.018, 114031, Rohrklemmen für Rohr Außen-ø 18 mm Werkstoff PP max. Temperatur 90°C

Rohrklemme, für Serie »speedfit«, Polypropylen, für Rohr Außen-ø 18 mm, weiß, Temperatur max. 90°C

Zur Wandbefestigung der starren PA- oder Aluminium-Rohre.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Material:
Polypropylen (PP)
für Rohr-Außen-Ø:
18 mm
Farbe:
weiß
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
88.018
BAA059001:
114031
BAA271001:
4047322204330
BAA316001:
<p>Rohrklemme »speedfit« PP, f. Rohr Außen-ø 18 mm, weiß, ma
Weitere Suchbegriffe: Wandbefestigung Geräteschalter, Wandhalterung Geräteschalter, klemmschellen, Rohrklemme PP, ROHRKLEMMEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
828
1
€ 8,50*
ab € 0,38*
€ 0,64*
5 Tage
828
200
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,64*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,74*
4 Tage
866
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,80*
2 Tage
828
1
€ 6,80*
ab € 0,49*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.