Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-481255 Herst.-Nr.: 101602 EAN/GTIN: 4047322109680 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 65/0-S, 101602, Automatisches Ablassventil Standard G 1/4 i G 1/8 a Betriebsdruck min.4 bar max. 16 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C Gehäuse PA, Haube Messing, schwarz lackiert Automatisches Ablassventil A, G 1/4 i. / G 1/8 a., max. Betriebsdruck 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 215 GRAMM | Beschreibung: | Automatisches Ablassventil | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 65/0-S | BAA059001: | 101602 | BAA271001: | 4047322109680 | BAA316001: | <p>Automatisches Ablassventil A, G 1/4 IG / G 1/8 AG</p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 32,51* | € 43,17* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 33,81* | € 43,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,67* | € 44,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 34,38* | € 45,21* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,49* | € 45,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|