Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

517.623, Riegler 5/2-Wegeventil Robustausführung G 1/2 innen, zylindrisch nach D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480669
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106601
EAN/GTIN:
     4047322278652
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

517.623, 106601, 5/2-Wegeventil Robustausführung G 1/2 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 einseitig pneumatisch betätigt DN 15, Betriebsdruck : 2,5 bis 10 bar, Vakuum bis 10 bar (externe Steuerluft) Temperaturbereich: -10°C - +60°C minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar Gehäuse: Alu eloxiert Kolbenschieber: Edelstahl Dichtungen: NBR

5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/2, DN 15, Betriebsdr. 2,5 bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, Alu

Die Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Seal® einen ölfreien Betrieb und stellt keine großen Ansprüche an die Beschaffenheit der Druckluft.

Die Ventile sind weitestgehend schmutzresistent und können somit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen problemlos eingesetzt werden.

Leckagen bzw. das Hängenbleiben des Schiebers werden, auch nach längerem Stillstand, verhindert.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
762 GRAMM
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Steuerdruck min.:
2,5 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Dichtmaterial:
NBR
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9, Form B
Schutzart:
IP 65 (DIN 46244)
Gehäuse:
Aluminium eloxiert, blau
Kolbenschieber:
Edelstahl
Anschluss:
G 1/2
Handhilfsbetätigung:
tastend
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Durchfluss 1:
4600 Nl/min
DN:
15
Symbol:
27
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
517.623
BAA059001:
106601
BAA271001:
4047322278652
BAA316001:
<p>5/2-Wegeventil, einseitig pneumatisch, monostabil, G 1/2,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 173,60*
€ 203,23*
€ 4,90*
ab € 186,33*
€ 219,32*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,70*
€ 220,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,88*
€ 220,35*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 201,24*
€ 234,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.