Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

514.146, Riegler 5/3-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/2 bistabil Mitte belü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480554
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106487
EAN/GTIN:
     4047322097031
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

514.146, 106487, 5/3-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/2 bistabil Mitte belüftet Betriebsdruck 1-10 bar Temp.ber. -10°C - + 60°C Ventilkörper Aluminium Dichtmaterial NBR 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/2, Mitte belüftet, rastend, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1675 GRAMM
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/2
Funktion:
5/3
Betätigung:
Mitte belüftet, rastend
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
Symbol:
19
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
514.146
BAA059001:
106487
BAA271001:
4047322097031
BAA316001:
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/2, Mitte belüftet, raste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 102,09*
€ 122,52*
€ 4,90*
ab € 107,97*
€ 131,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 131,93*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 111,24*
€ 133,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,56*
€ 140,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.