Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

514.145, Riegler 5/3-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/2 bistabil Mitte entl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480553
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106486
EAN/GTIN:
     4047322097024
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

514.145, 106486, 5/3-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/2 bistabil Mitte entlüftet Betriebsdruck 1-10 bar Temp.ber. -10°C - + 60°C Ventilkörper Aluminium Dichtmaterial NBR 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/2, Mitte entlüftet, rastend, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1667 GRAMM
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/2
Funktion:
5/3
Betätigung:
Mitte entlüftet, rastend
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
Symbol:
18
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
514.145
BAA059001:
106486
BAA271001:
4047322097024
BAA316001:
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/2, Mitte entlüftet, rast
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 104,20*
€ 123,93*
€ 4,90*
ab € 111,46*
€ 133,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,55*
€ 133,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,33*
€ 135,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,67*
€ 142,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.