Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
Wegeschieberventil
>
Artikel
514.121, Riegler 5/3-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/8 monostabil Mitte ge
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260I-480537
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
106470
EAN/GTIN:
4047322096867
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Federring ohne Norm
Fingerventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
514.121, 106470, 5/3-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/8 monostabil Mitte geschlossen Betriebsdruck 2,5-10 bar Temp.ber. -10°C - + 60°C Ventilkörper Aluminium Dichtmaterial NBR 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/8, Mitte geschl., Federrück., Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C
Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
251 GRAMM
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/3
Betätigung:
Mitte geschlossen, Federrückstellung
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
Symbol:
14
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
514.121
BAA059001:
106470
BAA271001:
4047322096867
BAA316001:
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/8, Mitte geschl., Federr
... >
Pneumatik
>
Wegeventil, manuell betätigt (Pneumatik)
>
Wegeventil, manuell betätigt (Pneumatik)
Weitere Suchbegriffe:
Fußschalterventil
,
Fußventil
,
Handventil
,
Hebelventil
,
Kipphebelventil
,
Manuelles Wegeventil
,
Pneumatik Fußventil
,
Pneumatik Handventil
,
Hahnhandhebel
,
Handhebel Hahn
,
Handhebel Ventil
,
Ventilhandhebel
,
Schieber-Wegeventil
,
Schieberwegeventil
,
Wege-Schieberventil
,
Wegeschieberventil
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
3/2 wegeventil g1/8
,
federring ohne norm
,
riegler 3/2 wegeventil
,
Pneumatikventile
,
5/3-WEGEVENTIL
,
5/2 Wegeventil
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7097
2 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 27,22*
€ 34,94*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,49*
€ 37,68*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,75*
€ 37,98*
Lager 214
7 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 30,93*
€ 39,93*
Lager 8685
2 Tage
22
1
€ 6,80*
ab € 31,66*
€ 40,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltewinkelsatz für Wegeventile, Höhe 120,0 mm, G 1/8
Riegler
518.120-18
ab € 9,34*
Zubehör
Haltewinkelsatz für Wegeventile, Höhe 30,0 mm, G 1/8
Riegler
518.30-18
ab € 8,43*
Zubehör
Haltewinkelsatz für Wegeventile, Höhe 60,0 mm, G 1/8
Riegler
518.60-18
ab € 8,49*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 2 Ventilpositionen, G 1/8
Riegler
518.02-18
ab € 8,02*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 3 Ventilpositionen, G 1/8
Riegler
518.03-18
ab € 11,07*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 4 Ventilpositionen, G 1/8
Riegler
518.04-18
ab € 13,37*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 5 Ventilpositionen, G 1/8
Riegler
518.05-18
ab € 16,47*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 6 Ventilpositionen, G 1/8
Riegler
518.06-18
ab € 20,55*
Zubehör
Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 7 Ventilpositionen, G 1/8
Riegler
518.07-18
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen