Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

514.116, Riegler 5/2-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/2 bistabil Betriebsdr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480536
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106469
EAN/GTIN:
     4047322096850
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

514.116, 106469, 5/2-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/2 bistabil Betriebsdruck 1-10 bar Temp.ber. -10°C - + 60°C Ventilkörper Aluminium Dichtmaterial NBR

5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/2, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp.-10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1599 GRAMM
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/2
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
Symbol:
13
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
514.116
BAA059001:
106469
BAA271001:
4047322096850
BAA316001:
<p>5/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/2</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 94,60*
€ 115,21*
€ 4,90*
ab € 99,94*
€ 123,26*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 123,65*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,99*
€ 126,15*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 109,30*
€ 130,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.