Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

514.115, Riegler 5/2-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/2 monostabil Betriebs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480535
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106468
EAN/GTIN:
     4047322096843
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

514.115, 106468, 5/2-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/2 monostabil Betriebsdruck 2,5-10 bar Temp.ber. -10°C - + 60°C Ventilkörper Aluminium Dichtmaterial NBR

5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, monostabil, G1/2, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1660 GRAMM
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/2
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
Symbol:
12
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
514.115
BAA059001:
106468
BAA271001:
4047322096843
BAA316001:
<p>5/2-Wegeventil, man. 90° Hebel monostabil G 1/2</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 96,25*
€ 117,24*
€ 4,90*
ab € 101,74*
€ 125,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 125,85*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 128,27*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 133,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.