Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

514.101, Riegler 3/2-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/8 monostabil Betriebs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480525
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106458
EAN/GTIN:
     4047322096744
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

514.101, 106458, 3/2-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/8 monostabil Betriebsdruck 2,5-10 bar Temp.ber. -10°C - + 60°C

3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, monostabil, G1/8, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
175 GRAMM
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2
Betätigung:
monostabil
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
Symbol:
10
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
514.101
BAA059001:
106458
BAA271001:
4047322096744
BAA316001:
<p>3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel monostabil G 1/8</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 8,50*
ab € 23,34*
€ 29,93*
€ 4,90*
ab € 24,33*
€ 32,21*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 32,43*
8 Tage
2
€ 4,30*
ab € 26,57*
€ 34,09*
3 Tage
2
€ 6,80*
ab € 26,78*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-18
ab € 9,34*
Zubehör
Riegler
518.30-18
ab € 8,42*
Zubehör
Riegler
518.60-18
ab € 8,42*
Zubehör
Riegler
518.02-18
ab € 8,01*
Zubehör
Riegler
518.03-18
ab € 11,03*
Zubehör
Riegler
518.04-18
ab € 13,46*
Zubehör
Riegler
518.05-18
ab € 16,52*
Zubehör
Riegler
518.06-18
ab € 20,46*
Zubehör
Riegler
518.07-18
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.