Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

512.303, Riegler 3/2-Wege-Miniaturventil manuell betätigt Drehhebel (2 Stellunge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480503
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106405
EAN/GTIN:
     4047322096355
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

512.303, 106405, 3/2-Wege-Miniaturventil manuell betätigt Drehhebel (2 Stellungen) NC Anschluss 4 mm seitlich DN 2,5mm monostabil (nicht rastend) Betriebsdruck 0,5-10 bar Betriebstemp. -10°C - + 60°C

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehhebel, NC, monostabil, 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
118 GRAMM
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar:
35 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Drucktaste:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
rostfreier Stahl
Anschluss:
Steckanschluss Ø 4 mm seitlich
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Nenn-Ø:
2,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
512.303
BAA059001:
106405
BAA271001:
4047322096355
BAA316001:
<p>3/2-Miniventil, manuell, Drehhebel, NC, monostabil, 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, Pneumatikventile, 3/2-WEGE-MINIATURVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 25,48*
€ 32,46*
1
€ 4,90*
ab € 26,69*
€ 35,01*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,60*
€ 35,26*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,86*
€ 37,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 29,40*
€ 37,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
511.121
ab € 10,95*
Zubehör
Riegler
DK-M
ab € 7,10*
Zubehör
Riegler
HH-M
ab € 14,76*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,09*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 12,99*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 13,01*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 13,07*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,71*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,75*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,75*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 16,91*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,52*
Zubehör
Riegler
515.101
ab € 29,79*
Zubehör
Riegler
V2SS-JS
ab € 20,87*
Zubehör
Riegler
V2SS-GS
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.