Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Miniventil, manuell, Drehhebel, NC, monostabil, 4 mm seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322096355
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.303
EAN/GTIN:
     4047322096355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Drehhebel, NC, monostabil, 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C. In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Feder:
rostfreier Stahl
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Ventilkörper:
Aluminium
Nenn-Ø:
2,5 mm
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
35 Nl/min
Drucktaste:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, Pneumatikventile, Mini-Pneumatikventile, 3/2-Wege-mechanische Ventile, Drucktaster, Mechanische Ventile, Vakuumventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 25,40*
€ 32,58*
1
€ 4,90*
ab € 26,52*
€ 35,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 35,39*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 28,86*
€ 37,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 29,46*
€ 37,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
511.121
ab € 10,93*
Zubehör
Riegler
DK-M
ab € 7,03*
Zubehör
Riegler
HH-M
ab € 14,71*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,07*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 13,03*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 12,99*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 12,98*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,69*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,72*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,76*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 16,96*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,50*
Zubehör
Riegler
515.101
ab € 29,99*
Zubehör
Riegler
V2SS-JS
ab € 20,92*
Zubehör
Riegler
V2SS-GS
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.