Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.DMD.125025, Riegler Normzylinder/ G 1/2/ (ISO 15552) Kolben-ø 125mm/Betriebsdr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480333
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106256
EAN/GTIN:
     4047322094047
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
ISO-Zylinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5.DMD.125025, 106256, Normzylinder/ G 1/2/ (ISO 15552) Kolben-ø 125mm/Betriebsdruck max. 10 bar Hublänge 25 mm Temp.ber. -10°C - + 70°C Kolbenstangengewinde M 27 x 2 Gehäuse Alu

Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 25, G 1/2, Arbeitsdruck max.10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C

Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.

Inder Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet.

Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten aufderselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7070 GRAMM
Ansprechdruck min.:
0,2 bar
Magnet:
mit Magnet
Funktion:
doppeltwirkend
Norm:
nach ISO 15552
Dämpfung:
mit einstellbarer Dämpfung
Gewinde Kolbenstange:
Außengewinde an der Kolbenstange
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
Aufbau:
Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Kolben-Ø:
125 mm
Hub:
25 mm
Anschluss:
G 1/2
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbenstangen AG:
M27x2
Kolbenstangen-Ø:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Kolben:
Aluminium
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
5.DMD.125025
BAA059001:
106256
BAA271001:
4047322094047
BAA316001:
<p>Normzylinder, doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 25,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 184,73*
€ 216,12*
€ 4,90*
ab € 198,61*
€ 232,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,41*
€ 234,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,69*
€ 234,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,16*
€ 247,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
455.06-M
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
AKM27X2
ab € 104,58*
Zubehör
Riegler
450.070-M
ab € 45,03*
Zubehör
Riegler
450.17-M
ab € 19,43*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M27X2
ab € 36,17*
Zubehör
Riegler
453.072
ab € 27,84*
Zubehör
Riegler
450.270-M
ab € 38,04*
Zubehör
Riegler
453.082
ab € 36,49*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M27X2
ab € 54,85*
Zubehör
Riegler
235.12-M
ab € 3,11*
Zubehör
Riegler
235.05-M
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
235.11-M
ab € 3,10*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,63*
Zubehör
Riegler
450.85-M
ab € 1,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.