Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

337.014-8, Riegler Drosselventil G 1/4 beids. Drosselung/Anschluss Schnellversch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-479189
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107000
EAN/GTIN:
     4047322180542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

337.014-8, 107000, Drosselventil G 1/4 beids. Drosselung/Anschluss Schnellverschraub. Rändelkopf, für Schlauch 8/6 mm Messing vernickelt SW 17 Betriebsdruck max. 10 bar Temperaturbereich 0°C - + 70°C

Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 8/6, G 1/4, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.

Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Dichtmaterial:
NBR
Unverlierbare Dichtungen:
Polyamid glasfaserverstärkt (nur Teile in Hohlschraubenbauwe
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch:
8 / 6 mm
B:
51,0 mm
C:
27,5 mm
SW:
17 mm
Grundkörper:
Messing vernickelt
Silikonfrei:
Ja
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
337.014-8
BAA059001:
107000
BAA271001:
4047322180542
BAA316001:
<p>Drosselventil, Drosselung beids.,Schnellverschr. G 1/4, S
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,91*
€ 10,10*
3 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 8,03*
€ 11,20*
1
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 11,84*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,15*
3 Tage
8
1
€ 6,80*
ab € 9,28*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.