Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

265.08-ES, Riegler Überwurfmutter, 6-kant G 1 1/2 zylindrisch nach ISO 228/1 Ede


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478566
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111926
EAN/GTIN:
     4047322069212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Überwurfmutter
gegenmutter edelstahl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

265.08-ES, 111926, Überwurfmutter, 6-kant G 1 1/2 zylindrisch nach ISO 228/1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar SW 60,0

Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, SW 60, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
126 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Gewinde:
G 1 1/2
L1:
12,3 mm
SW:
60 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
265.08-ES
BAA059001:
111926
BAA271001:
4047322069212
BAA316001:
<p>Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, SW 60, Edelstahl 1.4408</
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, riegler kontermutter, Gewindefittings, ÜBERWURFMUTTER,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,65*
€ 7,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 4,96*
€ 7,40*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 11,37*
€ 3,19*
ab € 9,09*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.