Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259.05 B-V2, Riegler Polyethylenschlauch (LD-PE) Schlauch 4mm außen 2mm innen Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478342
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     194223
EAN/GTIN:
     4047322687317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

259.05 B-V2, 194223, Polyethylenschlauch (LD-PE) Schlauch 4mm außen 2mm innen Farbe: blau Temperaturbereich -40°C bis +60°C Betriebsdruck bei 23°C max. 18 bar 1 Rolle à 25 Meter

Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x1 mm, PN bei 23 °C max. 18 bar, blau, Rolle à 25 m

Preiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.

Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeitenund guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten:


- Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden


- Druckluftsteuerleitungen


- Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis10x8 mm)


- Versorgungsleitungen aller Art

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
218 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
18 bar
Schlauch-Ø innen:
2 mm
Schlauch-Ø außen:
4 mm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
25 m
Material:
Polyethylen (LD-PE)
Wandstärke:
1 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
259.05 B-V2
BAA059001:
194223
BAA271001:
4047322687317
BAA316001:
<p>Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 4x1 mm, blau, Rolle à 25
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschläuche, POLYETHYLENSCHLAUCH
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,46*
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,27*
€ 0,47*
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,47*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,29*
€ 0,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.