Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

258.66, Riegler PTFE Dichtband 12 m x 12 mm x 0,1 mm für Feingewinde <= DN 10 Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478312
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114123
EAN/GTIN:
     4047322066952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

258.66, 114123, PTFE Dichtband 12 m x 12 mm x 0,1 mm für Feingewinde <= DN 10 Dichte 60g m/2 -60°C bis +200°C BAM, DVGW, KTW Zulassung DIN EN 751-3 DIN 30660

PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemp. -60 °C bis 200 °C, DVGW-/KTW Zulassung, DIN EN 751-3,DIN 30660, Dichte 60 g/m²

Gewindedichtung aus reinem, gesintertem PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-geprüft und zugelassen. Chemisch beständig auch gegen aggressive Medien. Versprödet, quillt undklebt nicht.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
DVGW-Zulassung:
DIN EN 751-3:1997-08
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Stärke:
0,1 mm
Breite:
12,0 mm
Länge:
12 m
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
258.66
BAA059001:
114123
BAA271001:
4047322066952
BAA316001:
<p>PTFE-Dichtband, Betriebstemp. -60°C bis 200°C, DVGW/KTW Z
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, PTFE-Dichtung, dichtband ptfe, dichtband, PTFE Dichtband, PTFE, k.A., 01001306, 163202, 168950, 4270605050, 4332163283553, 240.168, 649782, 1740008580, 4047322066952, 1454374, 1493991
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
20
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,98*
Lager 260
1792
1
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,16*
12
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,18*
4 Tage
279
10
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,22*
1 Tag
229
10
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.