Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254.03, Riegler T-Stück R 1/4 aussen/aussen/aussen konisch nach DIN 2999 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478213
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112715
EAN/GTIN:
     4047322065993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

254.03, 112715, T-Stück R 1/4 aussen/aussen/aussen konisch nach DIN 2999 Messing blank Betriebsdruck max. 100 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 13

T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150°C, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Gewinde:
R 1/4
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
47,0 mm
L2:
23,5 mm
SW:
13 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
254.03
BAA059001:
112715
BAA271001:
4047322065993
BAA316001:
<p>T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Messing blank</
Weitere Suchbegriffe: Messing-T-Stück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, t-stück messing, hydraulik t-stück, Gewindefittings, T-STÜCK, 1740007530, 4047322065993, 1450026, 1477713, 4271203520, 112715, 649924
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1464
50
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 1,93*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,12*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 2,13*
2 Tage
1464
1
€ 6,80*
ab € 1,46*
€ 2,15*
Lager 260
14
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 254.03
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.