Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
254-03.jpg
254-03.jpg
T-einschraub.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112715
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     254.03
EAN/GTIN:
     4047322065993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 60 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Gewinde: R 1/4 L1: 47,0 mm L2: 23,5 mm SW: 13 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde:
R 1/4
L1:
47,0 mm
L2:
23,5 mm
SW:
13 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 1,93*
5 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 2,14*
4 Tage
1048
1
€ 6,80*
ab € 1,46*
€ 2,16*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 254.03
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.