Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253.23-ES, Riegler Winkelstück 90°, Rp 1 innen/innen, nach ISO 7/1, Edelstahl 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478184
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112671
EAN/GTIN:
     4047322065825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253.23-ES, 112671, Winkelstück 90°, Rp 1 innen/innen, nach ISO 7/1, Edelstahl 1.4401, 14.408 Betriebsdruck max. 20 bar Betriebstemp. max. 175°C

Winkelstück 90°, innen/innen, Rp 1, Betriebsdruck max. 20 bar, Betriebstemperatur max. 175 °C, Edelstahl 1.4408

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
164 GRAMM
Gewinde:
Rp 1
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur max.:
175 °C
L1:
36,9 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
253.23-ES
BAA059001:
112671
BAA271001:
4047322065825
BAA316001:
<p>Winkelstück 90°, innen/innen, Rp 1, Edelstahl 1.4408</p>
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
692
1
€ 4,30*
ab € 4,55*
€ 6,62*
6 Tage
692
10
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 7,54*
2 Tage
692
1
€ 8,50*
ab € 5,54*
€ 7,85*
3 Tage
692
1
€ 6,80*
ab € 6,21*
€ 8,74*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.