Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253.16, Riegler Winkelstück G 1/4 innen R 1/4 außen Messing blank Betriebsdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478172
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112709
EAN/GTIN:
     4047322065702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253.16, 112709, Winkelstück G 1/4 innen R 1/4 außen Messing blank Betriebsdruck max. 100 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 13

Winkelstück, innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150°C, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Gewinde:
G/R 1/4
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
23,5 mm
L2:
25,5 mm
SW:
13 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
253.16
BAA059001:
112709
BAA271001:
4047322065702
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Messing blank</
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, druckluft winkelstück, Gewindefittings, WINKELSTÜCK, 1740007470, 4047322065702, 1450023, 1492846
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
10
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,10*
€ 1,62*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,93*
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 1,93*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.16
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.