Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253.14, Riegler Winkelstück G 1/2 innen/innen zylindrisch nach ISO 228-1/ Messin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478169
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112705
EAN/GTIN:
     4047322065672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253.14, 112705, Winkelstück G 1/2 innen/innen zylindrisch nach ISO 228-1/ Messing blank Betriebsdruck max. 50 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 21

Winkelstück, innen/innen, G 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
104 GRAMM
Gewinde:
G 1/2
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
33,5 mm
L2:
33,5 mm
SW:
21 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
253.14
BAA059001:
112705
BAA271001:
4047322065672
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/innen, G 1/2, SW 21, Messing blank</p>
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 1/2", Gewindefittings, WINKELSTÜCK, 1740007430, 4047322065672, 1450022, 1478809
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,21*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,22*
5 Tage
2340
1
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 3,29*
6 Tage
2291
30
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 3,53*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.14
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.