Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253.11, Riegler Winkelstück G 1/8 innen/innen zylindrisch nach ISO 228-1/ Messin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478163
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112702
EAN/GTIN:
     4047322065610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253.11, 112702, Winkelstück G 1/8 innen/innen zylindrisch nach ISO 228-1/ Messing blank Betriebsdruck max. 150 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 10

Winkelstück, innen/innen, G 1/8, SW 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22 GRAMM
Gewinde:
G 1/8
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
21,0 mm
L2:
21,0 mm
SW:
10 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
253.11
BAA059001:
112702
BAA271001:
4047322065610
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/innen, G 1/8, SW 10, Messing blank</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,79*
€ 1,00*
4 Tage
668
1
€ 6,80*
ab € 0,80*
€ 1,30*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,51*
9 Tage
688
1
€ 4,30*
ab € 0,95*
€ 1,56*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.11
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.