Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

243.403-N, Riegler Schnellverschlusskupplung NW 7,2 Gehäuse: Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-477598
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107298
EAN/GTIN:
     4047322277228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

243.403-N, 107298, Schnellverschlusskupplung NW 7,2 Gehäuse: Messing vernickelt Tülle LW 10 mm, drehbar Dichtung: NBR 70 Arbeitsdruck: 0 - 15 bar statischer Betriebsdruck: max. 35 bar Temperaturbereich: 0°C - +70°C

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, MS vern., Tülle 10 mm drehbar, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. 0 °C bis 70 °C

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!

Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.

Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht fürdie direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
98 GRAMM
NW:
7,2
Anschluss:
Tülle 10 mm, drehbar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Durchfluss:
1000 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl 1.4310
Ventilkörper:
Messing blank
Hülse:
Messing vernickelt
Sprengring:
Edelstahl 1.4310
Verriegelungsstifte:
Edelstahl 1.4034
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und ?<sub>p </sub>= 0,5 bar
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Länge:
74,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
243.403-N
BAA059001:
107298
BAA271001:
4047322277228
BAA316001:
<p>Schnellverschlusskupplung NW 7,2, MS vern., Tülle 10 mm d
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
314
1
€ 6,80*
ab € 7,63*
€ 10,71*
4 Tage
314
1
€ 4,30*
ab € 8,34*
€ 11,73*
5 Tage
314
10
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 12,05*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 13,78*
2 Tage
314
1
€ 8,50*
ab € 10,93*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352-N
ab € 1,25*
Zubehör
Riegler
243.10-N
ab € 1,33*
Zubehör
Riegler
243.06-N
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
243.351-N
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
243.07-N
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218-N
ab € 2,03*
Zubehör
Riegler
243.52-N
ab € 1,79*
Zubehör
Riegler
243.57-N
ab € 1,80*
Zubehör
Riegler
243.50-N
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.55-N
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.48-N
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.54-N
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.51-N
ab € 1,37*
Zubehör
Riegler
243.56-N
ab € 1,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.