Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

243.36, Riegler Schnellverschlusskupplung NW 5 mit Überwurfmutter und Knickschut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-477585
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107142
EAN/GTIN:
     4047322285414
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

243.36, 107142, Schnellverschlusskupplung NW 5 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder starre Ausführung für Schlauch 8x6 mm Gehäuse, Hülse, Ventilkörper: Messing blank Feder, Sprengring, Kugeln: Edelstahl Dichtung NBR, Betriebsdruck : 0 - 35 bar, max. stat. Betriebsdruck (o. Pulsation) Mediums- u. Umgebungstemp.: -20°C - +100°C SW 14

Schnellverschlusskupplung NW 5, MS blank, starr, Schlauchanschluss 8x6, Betriebsdr. 0-35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.

Um Verletzungen oder denPeitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
52 GRAMM
NW:
5
Anschluss:
Schlauchanschluss 8x6
SW:
14 mm
Länge:
132,0 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Durchfluss:
560 l/min (Luft)
Kugel:
Edelstahl
Feder:
Edelstahl
Ventilkörper:
Messing blank
Hülse:
Messing blank
Sprengring:
Edelstahl
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und ?<sub>p </sub>= 0,5 bar
Ausführung:
starr
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
243.36
BAA059001:
107142
BAA271001:
4047322285414
BAA316001:
<p>Schnellverschlusskupplung NW 5, MS blank, starr, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 4,87*
1
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 5,63*
3 Tage
9
1
€ 6,80*
ab € 3,99*
€ 5,69*
3 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 4,30*
€ 6,14*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.16
ab € 0,46*
Zubehör
Riegler
243.17
ab € 0,46*
Zubehör
Riegler
243.17/S
ab € 0,46*
Zubehör
Riegler
243.29
ab € 1,07*
Zubehör
Riegler
243.30
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
243.032
ab € 0,66*
Zubehör
Riegler
243.034
ab € 0,65*
Zubehör
Riegler
243.031
ab € 0,66*
Zubehör
Riegler
243.033
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
243.032/S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
243.034/S
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
243.39
ab € 1,65*
Zubehör
Riegler
243.39/1
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.