Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

243.03, Riegler Schnellverschlusskupplung NW 7,2 G 1/2 außen nach DIN EN ISO 228


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-477415
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107210
EAN/GTIN:
     4047322057530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

243.03, 107210, Schnellverschlusskupplung NW 7,2 G 1/2 außen nach DIN EN ISO 228-1 Gehäuse, Hülse, Ventilkörper: Messing blank Feder, Sprengring, Verriegelungsstifte: Stahl rostfrei Dichtung: NBR, Betriebsdruck : 0 - 35 bar, max. stat. Betriebsdruck (o. Pulsation) Mediums- u. Umgebungstemp.: -20°C - +100°C SW 22

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/2 AG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!

Durchdie geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.

Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
87 GRAMM
NW:
7,2
Anschluss:
G 1/2 AG
SW:
24 mm
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Durchfluss:
1000 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl
Ventilkörper:
Messing blank
Hülse:
Messing blank
Sprengring:
Edelstahl
Verriegelungsstifte:
Edelstahl
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und ?<sub>p </sub>= 0,5 bar
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Länge:
41,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
243.03
BAA059001:
107210
BAA271001:
4047322057530
BAA316001:
<p>Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/2 AG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,43*
1 Tag
80
5
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 3,48*
1
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,67*
2 Tage
5487
1
€ 6,80*
ab € 2,50*
€ 3,89*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,65*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,23*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.