Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

225.54, Riegler Drosselventil in Blockform G 1/4 beide Richtungen gedrosselt Geh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475934
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103810
EAN/GTIN:
     4047322040648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

225.54, 103810, Drosselventil in Blockform G 1/4 beide Richtungen gedrosselt Gehäuse Alu eloxiert Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemp. max. 70°C

Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 1/4, PN max. 10 bar

Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
162 GRAMM
Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR
Gewinde:
G 1/4
Schalttafelgewinde:
M18x1,5
Innenteile:
Messing
E:
35,0 mm
A:
50,0 mm
M:
23,8 mm
L:
6,5 mm
SW:
22 mm
I:
24,0 mm
C:
25,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
225.54
BAA059001:
103810
BAA271001:
4047322040648
BAA316001:
<p>Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, G 1/4, PN max.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
660
1
€ 8,50*
ab € 7,46*
€ 10,16*
1
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 11,72*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 11,79*
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,41*
€ 11,79*
7 Tage
661
1
€ 4,30*
ab € 9,44*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.