Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

225.53, Riegler Drosselventil in Blockform G 1/8 beide Richtungen gedrosselt Geh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475933
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103809
EAN/GTIN:
     4047322040631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

225.53, 103809, Drosselventil in Blockform G 1/8 beide Richtungen gedrosselt Gehäuse Alu eloxiert Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemp. max. 70°C

Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C, G 1/8, PN max. 10 bar

Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45 GRAMM
Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR
Gewinde:
G 1/8
Schalttafelgewinde:
M12x0,75
Innenteile:
Messing
E:
24,0 mm
A:
34,0 mm
M:
16,4 mm
L:
4,5 mm
SW:
15 mm
I:
15,0 mm
C:
16,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
225.53
BAA059001:
103809
BAA271001:
4047322040631
BAA316001:
<p>Drosselventil, in Blockform, Alu eloxiert, G 1/8, PN max.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
609
1
€ 8,50*
ab € 6,46*
€ 8,82*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,74*
€ 9,66*
1
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 10,14*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 10,24*
8 Tage
619
1
€ 4,30*
ab € 8,15*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.