Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

187.014-10, Riegler Drosselrückschlagventil, drehbar Blaue Serie G 1/4 a., zylin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475208
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109986
EAN/GTIN:
     4047322201483
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

187.014-10, 109986, Drosselrückschlagventil, drehbar Blaue Serie G 1/4 a., zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring, Kunststoff Zuluftdrosselung Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis + 80 °C SW 17 Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., G 1/4 a., f. Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
L1:
32,0 mm
L2 min.:
44,0 mm
L2 max.:
51,0 mm
SW:
14 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
187.014-10
BAA059001:
109986
BAA271001:
4047322201483
BAA316001:
<p>Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros. G 1/4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
64
20
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 4,70*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,71*
3 Tage
64
1
€ 6,80*
ab € 3,29*
€ 4,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,28*
€ 5,78*
1
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,07*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.