Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

182.014-6, Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« R 1/4 a., nach ISO 7/1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475149
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109962
EAN/GTIN:
     4047322200707
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

182.014-6, 109962, Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« R 1/4 a., nach ISO 7/1, Kunststoff Schlauch-Außen-ø 6 Drosselung von Steckverbinder zu Gewinde Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis +80°C SW 14 Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/4 a., f. Schlauch-A-Ø 6mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., Drosselung S-G

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
46 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
R 1/4
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L1:
56,2 mm
L2 min.:
38,0 mm
L2 max.:
43,6 mm
SW:
14 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
182.014-6
BAA059001:
109962
BAA271001:
4047322200707
BAA316001:
<p>Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/4 auße
Weitere Suchbegriffe: DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
341
20
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 5,21*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,25*
3 Tage
341
1
€ 6,80*
ab € 3,65*
€ 5,27*
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,15*
5 Tage
341
1
€ 4,30*
ab € 5,48*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,54*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.