Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/4 außen Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/4 außen Ø 6mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/4 außen Ø 6mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/4 außen Ø 6mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/4 außen Ø 6mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/4 außen Ø 6mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002876
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     182.014-6
EAN/GTIN:
     4047322200707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/4 a., f. Schlauch-A-Ø 6mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., Drosselung S-G

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
56.2 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Gewinde:
R 1/4
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
15 bar
SW:
14
L2 min.:
38
L2 max.:
43,6
für Schlauch-Außen-Ø:
6
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, Riegler, »Blaue, Serie«,, gerade,, R
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 5,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,26*
3 Tage
351
1
€ 6,80*
ab € 3,64*
€ 5,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 7,15*
6 Tage
351
1
€ 4,30*
ab € 5,44*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,54*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.