Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

108.02, Riegler Magnetventil zur Direktmontage auf Betrieben, NC Funktion G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-473423
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102968
EAN/GTIN:
     4047322012683
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Magnetventil
Elektromagnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

108.02, 102968, Magnetventil zur Direktmontage auf Betrieben, NC Funktion G 1/8 außen 24 V DC mit Banjo-Anschluss stromlos geschlossen Gehäuse Polyamid Betriebstemp. max. 60°C

3/2-Wege-Magnetventil, Direktmontage, Banjo-Anschluss, NC, 24 DC, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °Cbis 60 °C, G 1/8 AG, PN 10 bar

Kompaktes Magnetventil zur direkten Montage auf einen Antrieb (einfach wirkender Zylinder, Ventile etc.).

- optimale InstallationsmöglichkeitenVersorgungsanschluss (1), Magnetventilgehäuse, Spule und

Leitungsdose sind um 360° drehbar

- Handhilfsbetätigung

- Abluftdrossel auf Anfrage

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
187 GRAMM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gehäuse:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Gewinde:
G 1/8 AG
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
A:
79,0 mm
B:
90,0 mm
Spannung:
24 DC
Anschluss 1:
Steckanschluss für Schlauch-Außen-Ø 4 mm
Anschluss 2:
Gewinde G 1/8
Entlüftungsanschluss:
M5
D:
58,0 mm
C:
49,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
108.02
BAA059001:
102968
BAA271001:
4047322012683
BAA316001:
<p>3/2-Wege-Magnetventil, Banjo, NC, 24 DC, G 1/8 AG, PN 10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 8,50*
ab € 39,69*
€ 50,95*
1
€ 4,90*
ab € 45,31*
€ 59,46*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,86*
€ 59,52*
8 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 49,06*
€ 62,34*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 50,32*
€ 63,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.