Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

107.12, Riegler Magnetventil 3/2-Weg/ G 1/8 24 V DC direkt betätigt DN 1,2 strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-473417
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102962
EAN/GTIN:
     4047322195775
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

107.12, 102962, Magnetventil 3/2-Weg/ G 1/8 24 V DC direkt betätigt DN 1,2 stromlos geschlossen Gehäuse Messing NW 1,2 mm Med.-temp. max. -10°C - + 100°C Umgeb.temp. max. -10°C - + 60°C

3/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur -10 °C bis 100 °C, FPM, G 1/8, PN 0 - 15 bar

Direkt betätigtes Sitzventil mit Federrückstellung und Handhilfsbetätigung.

Geeignet auch für Vakuumbetrieb.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
167 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
15 bar
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose, 180° drehbar, PG7 nach 43650
Gehäuse:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FPM
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Anwendungsbereich:
Druckluft und neutrale, ungiftige Gase, Wasser, Öl
Gewinde:
G 1/8
Funktion:
Austauschbare Magnetköpfe Gleich-/Wechselstrom
DN:
1,2
A:
58,0 mm
B:
33,0 mm
Spannung:
24 V DC
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
107.12
BAA059001:
102962
BAA271001:
4047322195775
BAA316001:
<p>3/2-Wege-MV., MS, NC, direktg., 24 V DC, FPM, G 1/8, PN 0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 8,50*
ab € 28,06*
€ 36,20*
1
€ 4,90*
ab € 31,43*
€ 41,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,82*
€ 42,28*
9 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 34,30*
€ 44,37*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 35,39*
€ 45,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.