| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448550 Herst.-Nr.: 456622 EAN/GTIN: 079340369788 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4305.0450 L, 456622, UV-Sofortklebstoff, medical 450 g Flasche Produkt 4305 Nach ISO 10993 für die Medizin- technik zertifiziert UV-härtender Sofortklebstoff mit hoher Viskosität. Extrem schnelle Aushärtung mit UV-Licht oder sichtbarem Licht. Gute Haftung auf Kunststoffen, Elastomerren und Metallen, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 526 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, UV-Kleber, UV-Klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, cyanacrylat klebstoff, UV-SOFORTKLEBSTOFF,, LICHTHÄRTENDE KLEBSTOFFE, LICHTHÄRTENDE, KLEBSTOFF, LOCTITE, 450ml, 450gr, 450g, 4305 LC |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 761,91* | € 786,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 764,06* | € 854,08* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 786,04* | € 880,97* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 868,28* | € 967,82* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.353,95* | € 1.478,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|