| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448545 Herst.-Nr.: 231759 EAN/GTIN: 079340260665 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3341.1000 L, 231759, UV-Klebstoff, medical 1 Liter Flasche Produkt 3341 Nach ISO 10993 für die Medizin- technik zertifiziert Transparenter, lösungsmittelfreier UV-Klebstoff mit Medizinfreigabe. Sehr gut geeignet für PVC mithohem Weichmacheranteil, für elastische Verbindungen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1000 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, UV-Klebstoff, tangit kunststoffkleber 1liter, loctite lichthärtende klebstoffe, kunststoffkleber loctite, UV-KLEBSTOFF,, LICHTHÄRTENDE KLEBSTOFFE, LICHTHÄRTENDE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 3341, 1000ml, 1000gr, 1000g, 3341 |
| | |
| |