| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448544 Herst.-Nr.: 195835 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3211.0025 L, 195835, UV-Klebstoff, medical 25 ml Kartusche Produkt 3211 Nach ISO 10993 für die Medizin- technik zertifiziert Transparenter, lösungsmittelfreier UV-Klebstoff mit Medizinfreigabe. Speziell geeignet für Polycarbonate, Acryl und andere Thermoplaste. Für elastische Verbindungen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 44 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Strukturklebstoff, UV-Klebstoff, kunststoffkleber loctite, loctite lichthärtende klebstoffe, UV-KLEBSTOFF,, LICHTHÄRTENDE KLEBSTOFFE, LICHTHÄRTENDE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 3211, 25ml, 25gr, 25g, AA 3211 LC |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 49,84* | € 56,81* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,57* | € 63,04* | | | | | | 69 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 55,23* | € 69,76* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,30* | € 90,05* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 82,56* | € 102,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|