Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-419575 Herst.-Nr.: 10050005 EAN/GTIN: 4024596002220 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10050005 Weicon, Plastik-Stahl B 0,5 kg 2-Komponenten-Epoxydharz pastös stahlgefüllt Temperatur -35°C bis +120°C, Fabrikat: Weicon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 500 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Vergussmasse, komponentenkleber weicon, komponentenkleber, PLASTIK-STAHL, WEICON, 500ml, 500gr, 500g, 10050 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,63* | € 33,10* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,77* | € 35,65* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,86* | € 39,66* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,10* | € 45,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 37,24* | € 47,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 27,77* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|