Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-355074 Herst.-Nr.: 12050030 EAN/GTIN: 4024596019570 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12050030 Weicon, Contact VA 100 30 g Cyanacrylatklebstoff Temperatur -50°C bis +80°C, Fabrikat: Weicon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, komponentenkleber klar, CONTACT, WEICON, 4024596019570, 1477673, 30ml, 30gr, 30g, 120500 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,86* | € 9,22* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 8,00* | € 9,40* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,63* | € 10,07* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,60* | € 10,11* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,52* | € 12,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|