| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-285055 Herst.-Nr.: 133370000050028 EAN/GTIN: 4043952612361 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
133370000050028, Spannstifte (-hülsen) I 13337 Federst. 5 X 28, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 147 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, iso 13337 - 5x28, spannstifte ohne din, din 7346 federstahl, SPANNSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0371* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0291* | € 0,0447* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0315* | € 0,0463* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0326* | € 0,0472* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0394* | € 0,0569* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|