| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-133370000050028 Herst.-Nr.: 133370000050028 EAN/GTIN: 4043952612361 |
| |
|
| | |
| ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung - Abmessung: 5 x 28 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.147 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, iso 13337 - 5x28, spannstifte ohne din, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Vergleiche DIN 7346, 5x28, 5 x 28, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM13337528, 13337.000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,03* | € 4,41* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,90* | € 4,48* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,19* | € 4,63* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,41* | € 4,93* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,97* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,029* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|