| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-279214 Herst.-Nr.: 073430000080045 EAN/GTIN: 4043952506776 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
073430000080045, Spiral-Spannstifte D 7343 Federst. 8 X 45 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1060 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift d8, spannstifte ohne din, reyher din 7343, SPIRAL-SPANNSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,80* | € 93,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 80,23* | € 104,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,58* | € 116,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 101,38* | € 123,43* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,20* | € 132,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2184* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|