| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1327562 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73430000080045 EAN/GTIN: 4043952506776 |
| |
|
| | |
| DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 45 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07343.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 45 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spiral-Spannstifte, Regelausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | DIN 7343 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift d8, spannstifte ohne din, reyher din 7343, Reyher, Stift, Stifte, Spannstifte, Spannhülsen, 8000212128 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,1223* | € 0,1705* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,1676* | € 0,2175* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,1948* | € 0,2367* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,2088* | € 0,2488* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,2175* | € 0,2575* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 85,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|