| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-267454 Herst.-Nr.: 009821150100100 EAN/GTIN: 4043952345320 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009821150100100, 6kt.Mu. mit Klemmteil D 982 10 M 10 X 1, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1170 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 982 FG, DIN EN ISO 10512, ISO 10512, Sechskantmutter DIN EN ISO 10512, Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, din 982 m10x1, din 6924, din 6924 m10, 6KT.MU. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2926* | € 0,424* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3553* | € 0,4869* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,385* | € 0,505* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3878* | € 0,5116* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4516* | € 0,5816* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|