| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1319855 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9821150100100 EAN/GTIN: 4043952345320 |
| |
|
| | |
| DIN 982 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · mit met. Feingew. - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00982.115· Normart DIN 982 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 10 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form, mit metr. Feingewinde | Norm: | DIN 982 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 982 FG, DIN EN ISO 10512, ISO 10512, Sechskantmutter DIN EN ISO 10512, Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, din 982 m10x1, din 6924, din 6924 m10, Sechskantmuttern, Reyher, 8000181351 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2926* | € 0,424* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3553* | € 0,4869* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,385* | € 0,505* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3878* | € 0,5116* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3987* | € 0,5187* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|