| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019372696 Herst.-Nr.: 009821150100100 EAN/GTIN: 4043952345320 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 982 Klemmteil M10x 1 10 galv.verz. 100 Stück DIN 982 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · mit met. Feingew. - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00982.115· Normart: DIN 982 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009821150100100 | Werksnummer: | 8000181351 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,011700 | Gewicht brutto Kg: | 0,011700 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 x 1 | Norm: | DIN 982 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 982 FG, DIN EN ISO 10512, ISO 10512, Sechskantmutter DIN EN ISO 10512, Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, din 982 m10x1, din 6924, din 6924 m10 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4516* | € 0,5916* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 31,88* | € 45,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 34,90* | € 48,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 37,89* | € 49,20* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 38,17* | € 50,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3817* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|